Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum T-Shirt Langarm 7R005 XA80 grau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum T-Shirt Langarm 7R005 XA80 grau Gr. XL
Reinraum T-Shirt Langarm 7R005 XA80 grau Gr. XL
Reinraum T-Shirt Langarm 7R005 XA80 grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100639-930-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100639-930-XL
EAN/GTIN:
     7322302034617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Unterwäsche
  • schweißtransportierend
  • V-Ausschnitt
  • autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
99 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Reinraum-Unterwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,9046
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,239
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,87*
€ 55,7753
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,63*
€ 54,2997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92*
€ 51,0748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,9336
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,3648
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100639-930-XS
ab € 34,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.