| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100581-540-XL Herst.-Nr.: 100581-540-XL EAN/GTIN: 7322302136526 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - elastische Bündchen am Ausschnitt, an Armabschlüssen und Unterkante
- Brusttasche mit Patte
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 EBT: 13 cal/cm² ELIM: 12 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C2 und EN 1149-5
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 390 g/m² | Größe: | XL | Material: | 60%Modacryl,38%Baumwolle,2%antist:Faser | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,EN 1149-5 | Typ: | Flammschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,21* | € 139,48* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,45* | € 140,13* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,03* | € 171,23* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 126,23* | € 174,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|