Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ rot Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ rot Gr. S
Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ rot Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100245-331-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100245-331-S
EAN/GTIN:
     7322302040427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt gr. s

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Seitennähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 9,07*
9 Tage
166
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 9,12*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,04*
€ 11,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.