Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ rot Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ rot Gr. M
Acode T-Shirt Damen 1917 HSJ rot Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100245-331-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100245-331-M
EAN/GTIN:
     7322302040410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Seitennähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 9,11*
9 Tage
259
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 9,15*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,05*
€ 11,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100245-331-S
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.