Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 1913 BSJ schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt 1913 BSJ schwarz Gr. XXL
T-Shirt 1913 BSJ schwarz Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100241-940-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100241-940-2XL
EAN/GTIN:
     7322301773951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz

Produktbeschreibung:

  • Rundstrick-Konstruktion, keine Seitennähte
  • V-Ausschnitt aus Rippstrick
  • Ton-in-Ton Nähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 9,04*
6 Tage
158
€ 5,99*
ab € 6,23*
€ 9,39*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,10*
€ 11,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,449
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100241-940-S
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.