Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 1734 SWB grün Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 1734 SWB grün Gr. M
Sweatshirt 1734 SWB grün Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100225-730-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100225-730-M
EAN/GTIN:
     7322302716889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Kragen, Saum und Bündchen aus Rippstrick
  • aufgeraute Innenseite
  • Ton-in-Ton Nähte
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
M
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,21*
€ 34,7599
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,44*
€ 33,8436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,7611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,0471
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,395
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100225-730-S
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.