Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 1734 SWB königsblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 1734 SWB königsblau Gr. M
Sweatshirt 1734 SWB königsblau Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100225-530-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100225-530-M
EAN/GTIN:
     7322301777188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Kragen, Saum und Bündchen aus Rippstrick
  • aufgeraute Innenseite
  • Ton-in-Ton Nähte
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
M
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,75*
€ 27,22*
9 Tage
9
€ 5,99*
ab € 19,93*
€ 27,35*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,82*
€ 34,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,03*
€ 39,3057
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 33,9983
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100225-530-S
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.