Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 1724 PIQ schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 1724 PIQ schwarz Gr. XL
Poloshirt 1724 PIQ schwarz Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100222-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100222-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302102002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • klassisches Poloshirt aus schwerem Stoff mit Flachstrickkragen und -bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,55*
€ 18,88*
7 Tage
1533
€ 5,99*
ab € 13,59*
€ 18,98*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 15,70*
€ 21,68*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,73*
€ 24,10*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,70*
€ 25,823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100222-940-XS
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.