Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 1724 PIQ königsblau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 1724 PIQ königsblau Gr. XL
Poloshirt 1724 PIQ königsblau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100222-530-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100222-530-XL
EAN/GTIN:
     7322302101555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • klassisches Poloshirt aus schwerem Stoff mit Flachstrickkragen und -bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 19,28*
8 Tage
18
€ 5,99*
ab € 13,64*
€ 19,35*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,81*
€ 24,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100222-530-S
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.