Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Poloshirt Damen 1723 PIQ hellgrau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Poloshirt Damen 1723 PIQ hellgrau Gr. XL
Acode Poloshirt Damen 1723 PIQ hellgrau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100221-910-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100221-910-XL
EAN/GTIN:
     7322302040823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Produktbeschreibung:

  • Flachstrickkragen und -bündchen
  • Frontblende mit Knopfverschluss
  • Seitenschlitze
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
XL
Material:
90% Baumwolle, 10% Viskose
Typ:
Damen-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100221-910-S
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.