Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Poloshirt Damen 1723 PIQ saphirblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Poloshirt Damen 1723 PIQ saphirblau Gr. M
Acode Poloshirt Damen 1723 PIQ saphirblau Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100221-544-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100221-544-M
EAN/GTIN:
     7322302718111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Produktbeschreibung:

  • Flachstrickkragen und -bündchen
  • Frontblende mit Knopfverschluss
  • Seitenschlitze
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,59*
€ 19,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,66*
€ 19,17*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,75*
€ 24,20*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,798
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100221-544-S
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.