Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Poloshirt Langarm 1722 PIQ dunkelgrau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Poloshirt Langarm 1722 PIQ dunkelgrau Gr. XXXL
Acode Poloshirt Langarm 1722 PIQ dunkelgrau Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100220-941-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100220-941-3XL
EAN/GTIN:
     7322303020428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo

Produktbeschreibung:

  • Flachstrickkragen und -bündchen
  • Frontblende mit Knopfverschluss
  • Seitenschlitze
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 16,40*
€ 22,92*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,88*
€ 28,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,7964
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,2026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,846
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100220-941-XS
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.