Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Poloshirt Langarm 1722 PIQ königsblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Poloshirt Langarm 1722 PIQ königsblau Gr. L
Acode Poloshirt Langarm 1722 PIQ königsblau Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100220-530-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100220-530-L
EAN/GTIN:
     7322301776235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo

Produktbeschreibung:

  • Flachstrickkragen und -bündchen
  • Frontblende mit Knopfverschluss
  • Seitenschlitze
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,31*
€ 22,75*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,75*
€ 24,28*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,50*
€ 26,775
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100220-530-S
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.