Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 1721 PIQ saphirblau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 1721 PIQ saphirblau Gr. XXXL
Poloshirt 1721 PIQ saphirblau Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100219-544-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100219-544-3XL
EAN/GTIN:
     7322302718265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • Flachstrickkragen und -bündchen
  • Frontblende mit Knopfverschluss
  • Brusttasche
  • Seitenschlitze
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
257
€ 5,99*
ab € 14,96*
€ 20,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 20,97*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,41*
€ 26,20*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,178
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,37*
€ 29,0003
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,72*
€ 28,2268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100219-544-XS
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.