Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoolPass Poloshirt Damen 1717 COL schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoolPass Poloshirt Damen 1717 COL schwarz Gr. XL
CoolPass Poloshirt Damen 1717 COL schwarz Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100216-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100216-940-XL
EAN/GTIN:
     7322301760777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Produktbeschreibung:

  • CoolPass-Fasern transportieren Feuchtigkeit
  • Frontblende ohne Knöpfe
  • Kragen aus Shell-Material
  • farblich passende Nähte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,6274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,29*
€ 34,8551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100216-940-S
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.