Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoolPass Poloshirt Damen 1717 COL saphirblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoolPass Poloshirt Damen 1717 COL saphirblau Gr. M
CoolPass Poloshirt Damen 1717 COL saphirblau Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100216-544-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100216-544-M
EAN/GTIN:
     7322303022675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Produktbeschreibung:

  • CoolPass-Fasern transportieren Feuchtigkeit
  • Frontblende ohne Knöpfe
  • Kragen aus Shell-Material
  • farblich passende Nähte
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,8543
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,16*
€ 35,8904
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,9753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,347
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100216-544-S
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.