Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenschutzdecke, bis 600°C, 2000 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenschutzdecke, bis 600°C, 2000 x 2000 mm
Scheibenschutzdecke, bis 600°C, 2000 x 2000 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutSS1352020
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     SS1352020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheibenschutzdecke

Produktbeschreibung:

  • geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert
  • bewahrt vor Schäden bei Schweiß- und Flexarbeiten
  • zeitaufwendige Demontage von Anbauteilen am Fahrzeug entfällt
  • wiederverwendbar, nicht brennbar und silikonfrei
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Länge:
2000 mm
Material:
E-Glasgewebe Alufix
Norm DIN:
DIN EN 13501 - 1
Typ:
Fahrzeugschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,1274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,54*
€ 93,4626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,3107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,0755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,65*
€ 67,4135
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SS1351020
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.