| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutS2352020 Herst.-Nr.: S2352020 EAN/GTIN: 4030971000682 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Brandschutzklasse A2 - nicht brennbar
- geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert
- bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen
- E-Glasgewebe aus Glattgarn - bei gleichem Gewicht höhere Festigkeit
- beständig gegen Öle, Fette, organische Säuren, Lösungsmittel, Wasser (hydrolytische Klasse 1 nach DIN 12111) und Medien mit ph-Werten von 3 - 9
- toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, mechanisch belastbar, abriebfest
- Schmelzpunkt liegt zwischen 840°C und 1000°C
- Atlasbindung: max. mögliche Fadendichte für höchste Gewebefestigkeit, franst leicht aus, Oberfläche ist geschlossen und glatt, ausgezeichnet für Beschichtungen geeignet
- mit beidseitiger HT-Beschichtung
Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Fasergewicht: | 700 g/m² | Länge: | 2000 mm | Material: | E-Glasgewebe HT | Norm DIN: | DIN EN 13501 - 1 | Typ: | Spritzerschutzdecke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,52* | € 88,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,27* | € 88,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,10* | € 90,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 83,32* | € 105,30* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 89,98* | € 122,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 m² (ab € 22,495* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|