Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsbaumatte 500°C L: 500er Rohr = L. 1800, Br. 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrleitungsbaumatte 500°C L: 500er Rohr = L. 1800, Br. 500 mm
Rohrleitungsbaumatte 500°C L: 500er Rohr = L. 1800, Br. 500 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutRM0505PL-AL
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     RM0505PL-AL
EAN/GTIN:
     4030971148568
Suchbegriffe:
Rohrleitungsbaumatte

JUTEC Rohrleitungsbaumatte, zur Abdeckung von Schweissnähten und zum Schutz von Schweissnähten vor Feuchtikeit sowie zu schnellem Abkühlen.

Produktbeschreibung:

  • Material Glasgewebe mit Alublechfolie, mit Schnallen
  • schützt bei Kontakhitze bis 500 °C

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Kfz-Werkstätten, Hüttenwerke, Rohrleitungsbau etc.
  • Weitere Informationen:
    Breite:
    500 mm
    Länge:
    1800 mm
    Material:
    Glasgewebe und Alublechfolie
    Typ:
    Schweißnahtabdeckung
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,74*
    € 79,4206
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,51*
    € 75,5769
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,44*
    € 69,5436
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,19*
    € 63,2961
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,51*
    € 61,2969
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,40*
    € 54,026
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Jutec Hitzeschutz
    RM0203PL-AL
    ab € 32,27*
    Ähnlich
    Jutec Hitzeschutz
    RM0205PL-AL
    ab € 37,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.