Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgewebe Leinwand, B: 1000 mm, HT-beschichtet, bis 1150°C, 1000 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzgewebe Leinwand, B: 1000 mm, HT-beschichtet, bis 1150°C, 1000 g/m²
Hitzeschutzgewebe Leinwand, B: 1000 mm, HT-beschichtet, bis 1150°C, 1000 g/m²
Hitzeschutzgewebe Leinwand - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutJT900HT
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT900HT
EAN/GTIN:
     4030971000118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke

Produktbeschreibung:

  • Brandschutzklasse B1 - schwer entflammbar
  • geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert
  • zusätzlich liegt die U.S. Coast Guard Zulassung für den weltweiten Schiffsbaustandard vor
  • E-Glasgewebe aus texturiertem Garn - mehr Volumen und somit eine bessere Isolierwirkung, sind größere Luftmengen gespeichert
  • beständig gegen Öle, Fette, organische Säuren, Lösungsmittel, Wasser (hydrolytische Klasse 1 nach DIN 12111) und Medien mit ph-Werten von 3 - 9
  • toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, mechanisch belastbar, abriebfest
  • Schmelzpunkt liegt zwischen 900°C und 1150°C
  • Leinwandbindung: geringe Verzugsempfindlichkeit und Ausfransen, geschlossene Oberfläche ermöglicht Beschichtungen mit geringe Auftragsmengen
  • mit beidseitiger HT-Beschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Fasergewicht:
1000 g/m²
Länge:
50 m
Material:
E-Glasgewebe HT
Norm DIN:
DIN EN 13501 - 1
Typ:
Hitzeschutzgewebe
Weitere Suchbegriffe: Schutzdecken, Schweißerdecke, Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, hitzeschutzgewebe jutec, hitzeschutzgewebe, Atlasbindung, JUTEC, Leindwand, Schweißervorhang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 22,48*
€ 29,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 22,06*
€ 31,72*
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 28,75*
€ 34,39*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 26,16*
€ 36,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,61*
€ 38,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,77*
€ 34,2363
pro Stück
ab 150 Stück
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Stück
ab 200 Stück
€ 27,30*
€ 32,487
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.475,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT650G1-25M
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.