Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgewebe Leinwand, B: 1000 mm HT-beschichtet, bis 850°C, 1075 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzgewebe Leinwand, B: 1000 mm HT-beschichtet, bis 850°C, 1075 g/m²
Hitzeschutzgewebe Leinwand, B: 1000 mm HT-beschichtet, bis 850°C, 1075 g/m²
Hitzeschutzgewebe Leinwand - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutJT600HT
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT600HT
EAN/GTIN:
     4030971000101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke

Produktbeschreibung:

  • Brandschutzklasse B1 - schwer entflammbar
  • geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert
  • zusätzlich liegt die U.S. Coast Guard Zulassung für den weltweiten Schiffsbaustandard vor
  • E-Glasgewebe aus texturiertem Garn - mehr Volumen und somit eine bessere Isolierwirkung, sind größere Luftmengen gespeichert
  • beständig gegen Öle, Fette, organische Säuren, Lösungsmittel, Wasser (hydrolytische Klasse 1 nach DIN 12111) und Medien mit ph-Werten von 3 - 9
  • toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, mechanisch belastbar, abriebfest
  • Schmelzpunkt liegt zwischen 840°C und 1000°C
  • Leinwandbindung: geringe Verzugsempfindlichkeit und Ausfransen, geschlossene Oberfläche ermöglicht Beschichtungen mit geringe Auftragsmengen
  • mit beidseitiger HT-Beschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Fasergewicht:
1075 g/m²
Länge:
50 m
Material:
E-Glasgewebe HT
Norm DIN:
DIN EN 13501 - 1
Typ:
Hitzeschutzgewebe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 16,67*
€ 22,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,37*
€ 24,44*
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 20,98*
€ 25,40*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 19,43*
€ 28,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,29*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,60*
€ 25,704
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT660HT
ab € 11,28*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT650G1-25M
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.