Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtmatte a. Schweißunterlage m.Spezialisolation, 3000°C,300 x 500 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtmatte 300 x 500 x 30 mm als Schweißunterlage m.Spezialisolation,bis 3000°C
Feuchtmatte 300 x 500 x 30 mm als Schweißunterlage m.Spezialisolation,bis 3000°C
Artikel-Nr.:
     415AS-jutF4200305
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     F4200305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtmatte
Flammenschutzmatte
Flammschutzmatte
flammschutzmatte

Produktbeschreibung:

  • Schutz vor flüssigen Schweißperlen
  • mehrschichtiger, einseitig feuchter Spezialaufbau
  • die Temperatur fließt nicht durch die Matte
  • beinhaltet Flammschutzpaste und Spezialisolierung, feucht in Tüte abgepackt
  • wiederverwendbar durch nachfeuchten
  • als Schweißunterlage mit Spezialisolation
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
300 mm
Typ:
Hitzeschutzmatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,83*
€ 72,19*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,63*
€ 83,92*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,42*
€ 84,59*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,07*
€ 85,12*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,2928
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,50*
€ 99,365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,7728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,2159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,07*
€ 72,6733
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
F4200303
ab € 36,39*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0200305
ab € 14,49*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0100305
ab € 15,51*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T1200303
ab € 25,27*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
G1201010
ab € 299,93*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
TG101010
ab € 144,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.