| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt81671 Herst.-Nr.: 81671 EAN/GTIN: 4005058816715 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für den privaten und gewerblichen Bereich zum Ersticken von Flammen
- aus Thermoglasgewebe nach DIN 14 155
- lose
Weitere Informationen: | | Breite: | 180 cm | Länge: | 160 cm | Material: | Thermoglas | Typ: | Feuerlöschdecke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holthaus löschdecke, Hothaus, Löschdeckenbehälter, Rettungsdecke, Wolldecke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,24* | € 41,47* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 31,48* | € 41,86* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 32,20* | € 46,36* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 167,21* | € 199,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 92,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|