| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt16607 Herst.-Nr.: 16607 EAN/GTIN: 4005058166070 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Versorgung von Augenverletzungen
- aus Verbandwatte nach DIN 61 640-A mit Mullumhüllung
Weitere Informationen: | | Ausführung: | unsteril | Breite: | 56 mm | Farbe: | weiß | Länge: | 70 mm | Typ: | Kompresse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holthaus, Kompressen, steril, Ypsipad |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,96* | € 23,95* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 17,38* | € 24,37* | | | | Lager 415 | | | | 4 | | € 6,95* | ab € 16,03* | € 24,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3206* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 97,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|