| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt13410 Herst.-Nr.: 13410 EAN/GTIN: 4005058134109 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aus 100% Baumwolle
- 8-fach von 80 cm auf 10 cm gefaltet gerollt
- in praktischer Spenderbox, welche die Entnahme des Mulls ermöglicht, ohne das dabei der Rest berührt wird
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 10 m | Norm DIN: | DIN EN 14 079 | Typ: | Kompresse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 12 | | € 6,95* | ab € 5,26* | € 7,52* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,39* | € 8,41* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 5,69* | € 8,89* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,37* | € 12,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 90,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|