Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzenpullover Limited Edition marineblau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzenpullover Limited Edition marineblau
Kapuzenpullover Limited Edition marineblau
Kapuzenpullover Limited Edition marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla941311698600XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     941311698600XXXL
EAN/GTIN:
     7330509864074
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater

Produktbeschreibung:

  • gebürstete Innenseite
  • gerippte Bündchen
  • mit Druck auf Brust und Rücken
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,6677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,51*
€ 85,0969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,26*
€ 80,0394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,8153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,8665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
941311698600XS
ab € 49,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.