| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla716518309900C50 Herst.-Nr.: 716518309900C50 EAN/GTIN: 7330509774410 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Köper, Stretch
- Industriewäsche EN ISO 15797
- 2-Wege-Stretch
- Damengröße
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Kunststoff-Knöpfe
- Gesäßtaschen
- innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
- Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 245 g/m² | Größe: | 50 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,51* | € 72,32* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 53,52* | € 77,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|