| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla499219149935S Herst.-Nr.: 499219149935S EAN/GTIN: 7330509539460 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - warm gefüttert, Hochleistungs-Feuchtigkeitstransport
- hoher Kragen
- elastisches Band im unteren Saum
- Ärmelbündchen mit Gummizug
- Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Thermore® ECODOWN
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | S | Material: | 86% Polyester, 14% Elasthan | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 156,18* | € 192,03* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 142,04* | € 196,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|