| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla497425149900XXXL Herst.-Nr.: 497425149900XXXL EAN/GTIN: 7330509669969 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2-Lagen Strick und Sherpa gebunden
- Faserpelzfutter
- Damengröße
- feste, verstellbare Kapuze
- aufgenähtes Label auf den Ärmeln
- Reißverschluss aus Kunststoff
- Windleiste mit Fleecefutter innen
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- gerippter Bund
- Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 430 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Damen-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 97,62* | € 123,04* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 89,41* | € 126,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|