Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wollsweater dunkelgrau/schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wollsweater dunkelgrau/schwarz
Wollsweater dunkelgrau/schwarz
Wollsweater dunkelgrau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla463010719899XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     463010719899XXL
EAN/GTIN:
     7330509628607
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen, Ärmelbündchen mit Daumenöffnung
  • verstärkt an Schulter und Ärmel
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
775 g/m²
Größe:
XXL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 133,69*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 98,33*
€ 138,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,35*
€ 164,6365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,01*
€ 160,6619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,86*
€ 152,1534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,07*
€ 135,7433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,08*
€ 128,6152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,33*
€ 117,0127
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
463010719899XS
ab € 97,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.