| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla463010718698M Herst.-Nr.: 463010718698M EAN/GTIN: 7330509754436 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - flach gestrickt Pearl
- verstärkt an Schulter und Ärmel
- hoher Kragen mit Reißverschluss
- Reißverschluss aus Kunststoff
- gerippter Bund
- Armabschluss mit Bündchen
- Ärmelbündchen mit Daumenöffnung
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 570 g/m² | Größe: | M | Material: | 100% Wolle | Typ: | Arbeitspullover |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 106,99* | € 134,85* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 98,02* | € 138,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|