| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla380119008900XL Herst.-Nr.: 380119008900XL EAN/GTIN: 7330509306314 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - warm gefüttert
- verlängerter Rücken
- Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Fleece-Innenfutter, Steppfutter
- Ausweistasche versenkbar
- Brusttaschen mit Patten, eine mit Handytasche und eine mit Stifttasche
- Vordertaschen mit Patten und Seitentaschen
- Innentasche mit Reißverschluss
- Seitentaschen
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | XL | Material: | 70% Polyester, 30% Baumwolle | Typ: | Winterweste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 63,58* | € 78,37* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 57,96* | € 83,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|