Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 3587 mit Half-zip schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 3587 mit Half-zip schwarz
Sweatshirt 3587 mit Half-zip schwarz
Sweatshirt 3587 mit Half-zip schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla358711699900XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     358711699900XXXL
EAN/GTIN:
     7330509834534
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • Reißverschluss aus Kunststoff
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Fleece einseitig gebürstet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
3XL
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 33,25*
€ 48,50*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 35,30*
€ 52,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,1299
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,0589
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,1914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,2545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,007
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
358711699900XS
ab € 33,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.