Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Kapuzensweater 3560 3D blau (limitiert) Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Kapuzensweater 3560 3D blau (limitiert)
Damen Kapuzensweater 3560 3D blau (limitiert)
Damen Kapuzensweater 3560 3D blau (limitiert) - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla356011588209M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     356011588209M
EAN/GTIN:
     7330509771310
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover

Produktbeschreibung:

  • French Terry
  • Damengröße, normale Passform
  • feste, verstellbare Kapuze
  • Logo-Aufdruck auf der Brust, Print - Blåkläder 3D
  • Kängurutasche mit Handy-Innentasche
  • Halter für Handykabel
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen Pullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 68,35*
€ 84,59*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 62,72*
€ 90,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,21*
€ 107,3499
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,26*
€ 105,0294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,6986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,5824
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,92*
€ 86,7748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,6368
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
356011588209XS
ab € 62,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.