Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Kapuzensweater 3560 3D aquamarin Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Kapuzensweater 3560 3D aquamarin
Damen Kapuzensweater 3560 3D aquamarin
Damen Kapuzensweater 3560 3D aquamarin - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla356011584909XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     356011584909XXL
EAN/GTIN:
     7330509880210
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover

Produktbeschreibung:

  • French Terry
  • Damengröße, normale Passform
  • feste, verstellbare Kapuze
  • Logo-Aufdruck auf der Brust, Print - Blåkläder 3D
  • Kängurutasche mit Handy-Innentasche
  • Halter für Handykabel
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,50*
€ 107,695
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,01*
€ 104,7319
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,52*
€ 98,1988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,57*
€ 92,3083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,50*
€ 87,465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,1846
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
356011584909XS
ab € 62,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.