Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Kapuzensweater mit Reißverschluss herbstgrün/schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Kapuzenswater mit Reißverschluss herbstgrün/schwarz
Damen Kapuzenswater mit Reißverschluss herbstgrün/schwarz
Damen Kapuzenswater mit Reißverschluss herbstgrün/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla354225334199S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     354225334199S
EAN/GTIN:
     7330509880463
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover

Produktbeschreibung:

  • Damengröße, Slim Fit
  • Fleece, einseitig aufgebürstet
  • feste Kapuze
  • Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • elastisches Band im unteren Saum
  • reflektierende Details
  • nicht zertifizierte Reflexstreifen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
235 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,75*
€ 148,4525
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,98*
€ 145,1562
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,87*
€ 135,5053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,03*
€ 122,6057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,61*
€ 116,1559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,7561
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
354225334199XS
ab € 87,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.