Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Kapuzenjacke mit Reißverschluss schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Kapuzenjacke mit Reißverschluss schwarz
Damen Kapuzenjacke mit Reißverschluss schwarz
Damen Kapuzenjacke mit Reißverschluss schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla354225269900XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     354225269900XXXL
EAN/GTIN:
     7330509882047
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz damen
kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz

Produktbeschreibung:

  • Damengröße, Slim Fit
  • Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet
  • feste Kapuze
  • Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • elastisches Band im unteren Saum
  • reflektierende Details
  • nicht zertifizierte Reflexstreifen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,25*
€ 149,0475
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,74*
€ 144,8706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,52*
€ 135,0888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,35*
€ 124,1765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,87*
€ 117,6553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,18*
€ 103,7442
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
354225269900XS
ab € 87,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.