Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Kapuzenjacke mit Reißverschluss schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Kapuzenjacke mit Reißverschluss schwarz
Damen Kapuzenjacke mit Reißverschluss schwarz
Damen Kapuzenjacke mit Reißverschluss schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla354225269900S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     354225269900S
EAN/GTIN:
     7330509882009
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz damen
kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz

Produktbeschreibung:

  • Damengröße, Slim Fit
  • Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet
  • feste Kapuze
  • Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • elastisches Band im unteren Saum
  • reflektierende Details
  • nicht zertifizierte Reflexstreifen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,69*
€ 148,3811
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,47*
€ 144,5493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,42*
€ 136,1598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,54*
€ 125,5926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,98*
€ 118,9762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,13*
€ 103,6847
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
354225269900XS
ab € 87,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.