Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid Sweater 3463 mittelgrau/schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid Sweater 3463 mittelgrau/schwarz
Hybrid Sweater 3463 mittelgrau/schwarz
Hybrid Sweater 3463 mittelgrau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla346325269699M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     346325269699M
EAN/GTIN:
     7330509713228
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt

Produktbeschreibung:

  • Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet
  • wattiertes Material vorne
  • feste Kapuze
  • gute Oberflächen für Veredelung
  • Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 90,77*
€ 114,11*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 83,04*
€ 119,27*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,27*
€ 141,9313
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,84*
€ 137,8496
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,78*
€ 129,4482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,31*
€ 115,7989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,20*
€ 109,718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,04*
€ 98,8176
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
346325269699XS
ab € 83,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.