Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Sweatshirt 3408 mittelgrau/schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Sweatshirt 3408 mittelgrau/schwarz
Damen Sweatshirt 3408 mittelgrau/schwarz
Damen Sweatshirt 3408 mittelgrau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla340811589699M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     340811589699M
EAN/GTIN:
     7330509814581
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover

Produktbeschreibung:

  • Schulterpartien in Kontrastfarbe
  • Gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • French Terry
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen Pullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 33,36*
€ 48,68*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 35,71*
€ 52,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,5583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,4397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,3818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,028
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,4949
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
340811589699XS
ab € 33,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.