Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Body schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Body schwarz
Body schwarz
Body schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla340410299900XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     340410299900XS
EAN/GTIN:
     7330509875513
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
bläkläder damen-shirt

Produktbeschreibung:

  • Damengröße
  • tailliert geschnitten
  • Slim Fit
  • Rundhals
  • Kunststoff-Druckknöpfe
  • verstärkte Schulternähte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
160 g/m²
Größe:
XS
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
Damen-Unterwäsche
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts rundhals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,7611
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.