Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt mit Half Zip 3369 schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt mit Half-Zip 3369 schwarz
Sweatshirt mit Half-Zip 3369 schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla336911589900XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336911589900XXXL
EAN/GTIN:
     7330509466483
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,58*
€ 60,75*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,47*
€ 65,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,02*
€ 77,3738
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,0291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,85*
€ 71,2215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,2112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,4528
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,9193
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336911589900XS
ab € 44,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.