Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt mit Half Zip dunkel marineblau Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt mit Half Zip dunkel marineblau
Sweatshirt mit Half Zip dunkel marineblau
Sweatshirt mit Half Zip dunkel marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla336911588600XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336911588600XXL
EAN/GTIN:
     7330509605189
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
XXL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,47*
€ 60,67*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,39*
€ 64,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,92*
€ 77,2548
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,80*
€ 75,922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,76*
€ 71,1144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,39*
€ 67,1041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,3576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,39*
€ 52,8241
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336911588600XS
ab € 44,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.