Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt mit Half Zip 3369 weiß Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt mit Half-Zip 3369 weiß
Sweatshirt mit Half-Zip 3369 weiß
Artikel-Nr.:
     415AS-bla336911581000S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336911581000S
EAN/GTIN:
     7330509466131
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 60,49*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,25*
€ 64,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,0406
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,62*
€ 75,7078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,9002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,9018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,1553
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,6575
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336911581000XS
ab € 44,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.