| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla336610488800S Herst.-Nr.: 336610488800S EAN/GTIN: 7330509389072 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Armabschluss mit Bündchen
- Reißverschluss
- feste, verstellbare Kapuze
- Seitentaschen
- Strickfrottee innen aufgebürstet
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 360 g/m² | Größe: | S | Material: | 80% Baumwolle, 20% Polyester | Typ: | Arbeitspullover |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 55,38* | € 68,93* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 50,82* | € 73,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|