Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoodie mit Reißverschluss 3363 schwarz/dunkelgrau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoodie mit Reißverschluss 3363 schwarz/dunkelgrau
Hoodie mit Reißverschluss 3363 schwarz/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla336325269998XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336325269998XXXL
EAN/GTIN:
     7330509556108
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Produktbeschreibung:

  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe
  • feste Kapuze
  • Kängurutasche mit Handy-Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,50*
€ 72,08*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,37*
€ 77,39*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,0941
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,5709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,7875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,1584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,81*
€ 75,9339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,37*
€ 63,5103
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336325269998XS
ab € 53,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.