Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoodie mit Reißverschluss dunkel marineblau/schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoodie mit Reißverschluss dunkel marineblau/schwarz
Hoodie mit Reißverschluss dunkel marineblau/schwarz
Hoodie mit Reißverschluss dunkel marineblau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla336325268699XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336325268699XS
EAN/GTIN:
     7330509644508
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Produktbeschreibung:

  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
  • feste Kapuze
  • Kängurutasche mit Handy-Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,92*
€ 71,94*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,36*
€ 77,32*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,32*
€ 92,0108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,15*
€ 90,6185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,49*
€ 83,8831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,0874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,97*
€ 74,9343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,36*
€ 63,4984
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.