Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke mit Reißverschluss dunkel marineblau/schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke mit Reißverschluss dunkel marineblau/schwarz
Sweatjacke mit Reißverschluss dunkel marineblau/schwarz
Sweatjacke mit Reißverschluss dunkel marineblau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla336225268699M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336225268699M
EAN/GTIN:
     7330509550731
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
  • Kängurutasche mit Handy-Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,77*
€ 60,12*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,60*
€ 64,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,0287
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,4103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,7693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,2584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,1545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,074
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336225268699XS
ab € 44,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.