Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweater mit Half Zip 2 farbig schwarz/dunkelgrau Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweater mit Half Zip 2 farbig schwarz/dunkelgrau
Sweater mit Half Zip 2 farbig schwarz/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla335311589998XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     335311589998XXL
EAN/GTIN:
     7330509597316
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Schulterpartien in Kontrastfarbe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
XXL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,78*
€ 60,55*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,46*
€ 65,07*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,4333
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,9934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,96*
€ 71,3524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,1993
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,4052
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,46*
€ 52,9074
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
335311589998XS
ab € 44,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.