Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweater mit Half-Zip 2-farbig mittelgrau/schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweater mit Half-Zip 2-farbig mittelgrau/schwarz
Sweater mit Half-Zip 2-farbig mittelgrau/schwarz
Sweater mit Half-Zip 2-farbig mittelgrau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla335311589699S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     335311589699S
EAN/GTIN:
     7330509697238
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Schulterpartien in Kontrastfarbe
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,75*
€ 60,64*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,61*
€ 65,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,8855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,6003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,4595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,3897
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,0597
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,0859
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
335311589699XS
ab € 44,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.